Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre mit Stützrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132971
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.304 ENZIANBLAU RAL 5010
EAN/GTIN:
     4035694012448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
Tischwagen
tischwagen cordes ral 5010
reifenkarre

Für Raddurchmesser 540 - 820 mm, mit Radschutzblech.
Leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel. Luftbereifung auf Stahlblechfelge mit Kunststoffkappe. Sehr leichtes, leises Rollen durch wartungsfreie Präzisions-Rillenkugellager mit Staubschutzabdichtung.

  • Grosser Schiebebügel, mit weichem Kunststoffüberzug, für leichtes Rangieren
  • Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion durch Gasdruckfedern
  • stabile Aufnahmearme
  • alle Teile leicht montierbar
  • Schwerpunkt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Achse, somit ergibt sich eine leichtere Kippfunktion
  • je ein abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad
  • Traglast: 200 kg
  • Rad-ø: 260 mm
  • Masse: B 745 x T 610 x H 1164 mm
  • Gewicht, 18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes reifenkarre, 132971, 132971-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,46*
€ 326,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 313,14*
€ 353,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,32*
€ 365,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,71*
€ 368,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 433,87*
€ 483,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,72*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,45*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,90*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,51*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,58*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,51*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,84*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,99*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 276,01*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,34*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,97*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,42*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,81*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,06*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.