Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Reifenkarre mit Stützrädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132972
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.306 ENZIANBLAU RAL 5010
EAN/GTIN:
     4035694012684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
Tischwagen
tischwagen cordes ral 5010
reifenkarre

Für bis zu 8 Reifen (245 mm Breite), Raddurchmesser 540 - 820 mm, mit Radschutzblech.
Leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel. Luftbereifung auf Stahlblechfelge mit Kunststoffkappe. Sehr leichtes, leises Rollen durch wartungsfreie Präzisions-Rillenkugellager mit Staubschutzabdichtung.

  • Grosser Schiebebügel, mit weichem Kunststoffüberzug, für leichtes Rangieren
  • Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion durch Gasdruckfedern
  • stabile Aufnahmearme
  • alle Teile leicht montierbar
  • Schwerpunkt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Achse, somit ergibt sich eine leichtere Kippfunktion
  • je ein abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad
  • Traglast: 200 kg
  • Rad-ø: 260 mm
  • Masse: B 745 x T 760 x H 1300-1900* mm
  • Gewicht, 23,5 kg


* 1. Stufe = 1300 mm, 2 Stufe = 1600 mm, 3. Stufe = 1750 mm, 4 Stufe = 1900 mm

Weitere Suchbegriffe: cordes reifenkarre, 132972, 132972-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 338,19*
€ 379,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,46*
€ 379,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,53*
€ 383,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,99*
€ 385,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 394,42*
€ 438,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,20*
€ 521,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,72*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,45*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,90*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,51*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,58*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,51*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,84*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,99*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 276,01*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,34*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,97*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,42*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,81*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,06*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.