Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Rollen+Griff, 800 x 800 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133058
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2005, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462020795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • mit Rollen und Schiebegriff
  • Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
  • davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
  • Auffangvolumen: 203 Liter
  • Masse: L 800 x B 800 x H 615 mm


li] Gewicht: 70 kg lackiert / 75 kg verzinkt

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 133058, 133058-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,95*
€ 622,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,33*
€ 623,00*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,30*
€ 640,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,84*
€ 661,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 725,75*
€ 804,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,51*
€ 957,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,08*
€ 948,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,34*
€ 905,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,20*
€ 883,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,75*
€ 863,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 110,05*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,09*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,07*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.