Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne 1200 x 600 x 120 mm, 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133319
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4
EAN/GTIN:
     4052462051324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1- 3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1- 4, max. Dichte 1,9 kg/ l.

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Stahlblechpalette, auffang-wanne 60l stahl, stahlblechpalette, palettenauffangwanne 60l, 133319, 133319-SW81, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,16*
€ 182,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 184,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 192,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 192,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,99*
€ 253,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW-P 1, VERZ.
ab € 85,21*
Ähnlich
Bauer
KGW-P 3, VERZ.
ab € 160,80*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 4 v mit Lochblechrost
ab € 300,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P3 v mit lochblechrost
ab € 294,49*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 1 v mit lochblechrost
ab € 177,05*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v mit Lochblechrost
ab € 241,45*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v
ab € 165,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.