Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Station PE ohne Stellfl.1280x1910x860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134732
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24155
EAN/GTIN:
     4250101134890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die IBC-Station mit einem Auffangbecken aus Polyethylen fasst insgesamt 1150 Liter und ist unterfahrbar. Zudem verfügt die IBC-Station über einen integrierten Abfüllbereich und wird entweder ohne Gitterrost, mit einem verzinkten oder mit einem PE- Gitterrost geliefert.
Die IBC-Station bietet vollständigen Korrosionsschutz bei der Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen und ist dementsprechend auch zugelassen. Das Auffangbecken aus Polyethylen hat ein Auffangvolumen von 1150 Litern. Zudem ist die IBC-Station mit einem integrierten Abfüllbereich ausgestattet und wird mit einem verzinkten Gitterrost geliefert. Insgesamt 2000 kg Last trägt die IBC-Station. Die leere Station kann aufgrund der Einfahrtaschen schnell und sicher innerbetrieblich transportiert werden.
Weitere Details:

  • Auffangvolumen: 1150 Liter
  • Mit Abfüllbereich
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Integrierte Einfahrtaschen für leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Aus Polyethylen
  • Traglast: 2000 kg
  • Masse: B 1280 x T 1910 x H 860 mm
  • Gewicht: 115 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, schadstoff sammelstation, 134732, 134732-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,82*
€ 759,60*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,74*
€ 759,61*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,01*
€ 759,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,14*
€ 761,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 847,36*
€ 909,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,42*
€ 1.082,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,19*
€ 1.066,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,69*
€ 1.044,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,75*
€ 1.025,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 835,89*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 851,74*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 643,99*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 778,25*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 810,05*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 966,22*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.190,73*
Ähnlich
Asecos
24160
ab € 1.315,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.