Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® IBC-Station aus PE, HxBxT 450 x 2.460 x 1.800 mm, Gi 156611-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156611-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24160
EAN/GTIN:
     4250101134913
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos® IBC-Station aus PE, HxBxT 450 x 2.460 x 1.800 mm, Gitterrost aus PE Die IBC-Station asecos® aus PE, Auffangvolumen 1.000 Liter gewährleistet die sichere Aufbewahrung von gefährlichen Flüssigkeiten. Die Auffangwanne ist stahlfrei und aus wetterfestem Polyethylen (PE) gefertigt und somit vor Korrosion bestens geschützt. Sichere und gesetzeskonforme Lagerung von IBC Beständig gegen Öle, Laugen, Säuren Mit Gabelstapler oder Hubwagen von 2 Seiten unterfahrbar Korrosionsbeständig Mit DIBt-Zulassung Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 1000 l Lagerort = unter Dach Höhe = 450 mm Breite = 2460 mm Länge = 1800 mm Material = Polyethylen (PE) Kapazität KTC/IBC = 2 Abfüllbereich integriert = ja Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Staplerverfahrbar = ja Unterbau = Stützfüße Tragkraft = 4000 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend Farbe = blau
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
1000 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Breite:
2460 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Farbe:
blau
Höhe:
450 mm
Abfüllbereich integriert:
ja
Kapazität KTC/IBC:
2
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1800 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Staplerverfahrbar:
ja
Unterbau:
Stützfüße
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
4000 kg
HEIGHT GRO:
594.00 mm
WIDTH GRO:
2460.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
276.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.350,77*
€ 1.437,22*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,60*
€ 1.447,56*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,19*
€ 1.519,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,21*
€ 1.568,11*
€ 4,95*
ab € 1.475,94*
€ 1.571,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,22*
€ 1.710,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,84*
€ 1.697,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,78*
€ 1.652,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,94*
€ 1.624,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,77*
€ 1.607,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 833,66*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 844,76*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 643,48*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 686,84*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 811,33*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 964,99*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.