Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,PE-Stellf
Artikel-Nr.:
     302blb-5860148
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     24160
EAN/GTIN:
     4250101134913
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Station, Kunststoff (PE) • Auffangvolumen: 1000 Liter • Staplertaschen: integriert (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar • Sicherheit: geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast • Zulassung: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
Weitere Informationen:
Markenname:
asecos
WGNr.:
122
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
24160
Herstellername:
asecos GmbH
Ausführung:
mit Abfüllbereich
Maße B x T x H:
2460 x 1800 x 460 mm
Traglast:
2000 kg
Auffangvolumen:
1000 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, ibc station, Auffangbehälter, Abfüllstation, Sicherheitsabfüllstation, IBC-Container, 9900029919, 00029919
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,13*
€ 1.418,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,97*
€ 1.445,64*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.424,29*
€ 1.527,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,72*
€ 1.577,03*
€ 4,95*
ab € 1.476,69*
€ 1.580,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,92*
€ 1.818,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,50*
€ 1.808,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,97*
€ 1.756,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,55*
€ 1.723,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,29*
€ 1.694,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
24154
ab € 837,51*
Ähnlich
Asecos
24157
ab € 850,69*
Ähnlich
Asecos
24150
ab € 643,31*
Ähnlich
Asecos
24151
ab € 778,16*
Ähnlich
Asecos
24155
ab € 669,59*
Ähnlich
Asecos
24156
ab € 812,42*
Ähnlich
Asecos
24158
ab € 965,64*
Ähnlich
Asecos
24159
ab € 1.190,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.