Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmatte CLASSIC PLUS heavy, universal,Grösse 800 x 300 mm, Kapazität 94 l


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136404
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GM312-H
EAN/GTIN:
     4260589110972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies

Die graufarbigen, besonders abrieb- und reissfesten Saugmatten CLASSIC PLUS heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie sowie für den Bodenschutz in allgemeinen Verkehrszonen. Die Saugmatten sind mit einer dreilagigen Struktur mit extra verstärkter Oberfläche sowie einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite ausgestattet. Darüber hinaus sind sie problemlos begeh- und befahrbar.

Bei uns erhalten Sie die Saugmatten CLASSIC heavy universal in unterschiedlichen Stückzahlen und Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Universell verwendbar

Dreilagige Struktur mit extra verstärkter Oberfläche sowie dichter und rutschfester Folie auf der Unterseite

Ideal für den Bodenschutz in allgemeinen Verkehrszonen

Besonders abrieb- und reissfest

Begeh- und befahrbar

Farbe: grau

In verschiedenen Varianten:

1 Karton mit 2 Saugmatten, 1 Matte jeweils in den Massen B 400 x L 300 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 94 l

1 Karton mit 1 Saugmatte in den Massen B 800 x L 300 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 94 l

1 Karton mit 1 Saugmatte in den Massen B 1200 x L 30000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 94 l

1 Karton mit 1 Saugmatte in den Massen B 1600 x L 30000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 187l

Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Bindevliesteppich, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 136404, 136404-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,13*
€ 144,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 120,22*
€ 144,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 144,83*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 125,14*
€ 149,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 187,98*
€ 225,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 225,35*
€ 268,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,95*
€ 265,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 208,88*
€ 248,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,52*
€ 227,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 187,98*
€ 223,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emtez
GR211-H
ab € 87,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.