Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Tücher BASIC heavy universal, B 400 x L 500 mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136405
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GP211-H
EAN/GTIN:
     4260589111108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die graufarbigen Bindevliestücher BASIC heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie, zeichnen sich diese Bindevliestücher darüber hinaus durch gleichmässige Saugfähigkeit und hohe Reissfestigkeit aus. Die doppellagige Struktur ist verstärkt und an der Oberseite völlig fusselfrei.

Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch BASIC heavy universal in verschiedenen Ausführungen '“ wahlweise als Tuch, als Rolle oder als Fassabdeckung '“ und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Universell verwendbar

Doppellagige Struktur, verstärkt und völlig fusselfreie Oberseite

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: grau

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher BASIC heavy universal: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 85 l

Bindevliesrollen BASIC heavy universal: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l

Bindevliesrolle BASIC heavy universal: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l

Fassabdeckung BASIC universal: 25 Stück, vorgeschnitten für 205-l-Fässer, Ø 560 mm mit einem Gesamtaufnahmevolumen von 28 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 136405, 136405-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,14*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,22*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 78,62*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 120,32*
€ 147,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.