| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137833 Herst.-Nr.: BC1 EAN/GTIN: 4260589110378 |
| | |
|
| | |
| Diese blauen Saugschläuche und Saugkissen mit Flockenfüllung eignen sich dank ihrer hohen Bindekraft in besonderem Masse für die zuverlässige und schnelle Aufnahme von Ölen, Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Methanol und Mineralöl auf hartem Untergrund. Sie stellen die perfekte Lösung für den Einsatz in der Industrie und am Arbeitsplatz dar. Nutzen Sie die Saugschläuche beispielsweise für die Eingrenzung von Gefahrenzonen unter und um Maschinen herum sowie zur Eindämmung von sich bereits ausbreitenden Leckagen. Die Saugkissen leisten im präventiven Einsatz unter tropfenden Leitungen bzw. Maschinen oder bei der Aufnahme grösserer Flüssigkeitsmengen wertvolle Dienste. Bei uns in unterschiedlichen Varianten, Stückzahlen und Aufnahmekapazitäten erhältlich. Weitere Details: Besonders ölbindend Ideal für den präventiven Einsatz Farbe: blau In verschiedenen Varianten: 1 Karton mit 20 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 1200 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 8 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 3000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 1 x Saugschlauch Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 18000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 94 l 1 Karton mit 16 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 400 x L 400 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 4 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 600 x L 800 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 156 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies-kissen öl, öl aufsaugtuch, bindevlies öl, 137833, 137833-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,42* | € 103,03* | | | | | 100 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 80,56* | € 103,51* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 84,35* | € 108,75* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 87,70* | € 110,90* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 103,63* | € 129,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Stück (ab € 6,47688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|