Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Hailo Compact-Box M, 15 l, rund, Dreh-Kipp-Deckel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138407
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3555-101 EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     4007126355515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Der runde Abfallsammler Compact-Box M von Hailo ist mit einem herausnehmbaren, 15 l fassenden Inneneimer aus grauem Kunststoff sowie einem innovativen, federlosen Dreh-Kipp-Deckel mit praktischem Lift-System ausgestattet. Dieses ermöglicht es, ihn sowohl links als auch rechts in Drehtür-Unterschränken ab 400 mm Breite zu verbauen. Der für den Einsatz im Innenbereich geeignete Compact-Box M öffnet sich in diesem Fall automatisch beim Öffnen der Einbautür.

Der in Deutschland hergestellte Abfallsammler Compact-Box M von Hailo besitzt die Höhe von 355 mm und einen Durchmesser von 285 mm. Zudem ist er mit 5 Jahren Garantie versehen. Er ist sowohl in einer Ausführung aus Edelstahl als auch in einer Variante aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech in weisser Farbgebung verfügbar.

Weitere Details:

  • Runder Abfallsammler mit federlosem Dreh-Kipp-Deckel und herausnehmbarem, grauem Inneneimer
  • Geeignet für den Innenbereich
  • Einsetzbar bei Drehtür-Unterschränken ab 400 mm Breite, dort sowohl links als auch rechts einfach montierbar
  • Aufnahmevolumen Inneneimer: 15 l
  • Material Deckel und Inneneimer: jeweils Kunststoff
  • Masse: jeweils H 355 mm, ø 285 mm
  • Gewicht: jeweils 1,6 kg
  • Wahlweise aus Edelstahl oder aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech in weisser Farbgebung
  • 5 Jahre Garantie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 50,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 53,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,90*
€ 57,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 67,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
3555-001
ab € 31,00*
Ähnlich
Hailo
3659-001
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.