Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 1
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 1
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 2
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 3
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 4
Hailo Compact-Box M, Einbau-Mülleimer, 15 ltr, Weiß. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-3555-001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     3555-001
EAN/GTIN:
     4007126355508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler

Der kompakte Einbau-Mülleimer mit viel Volumen und dem einzigartigen Deckel-Lift-System.

Öffnet sich wie von selbst. Kleine Maße, großes Fassungsvermögen: Dieser Abfallsammler ist ideal für jede Einbauküche. Das Deckel-Lift-System hebt den Deckel beiseite, sobald Sie die Schranktür öffnen. Das garantiert ein einfaches Befüllen und Entnehmen des Inneneimers. Der Abfallsammler ist einfach zu montieren. Dabei können Sie selbst wählen, ob rechts oder links. Die Compact-Box M fasst bis zu 15 Liter Inhalt und kann bei Unterschränken mit einer Drehtür ab 40 cm Breite eingesetzt werden. Compact-Box M - Der Einbau-Sammler mit Deckel-Lift-System.

  • Deckel-Lift-System mit federlosem Dreh-Kipp-Deckel aus Kunststoff
  • Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Großes Fassungsvermögen von 15 Liter bei kompakten Abmessungen
  • Einsetzbar bei Drehtür-Unterschränken ab 40 cm Breite
  • Rechts oder links einfach montierbar
  • Inneneimer (15 l), Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Weiß
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Weiß
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
35,5 cm
Volumen Mülleimer:
15 LTR
Höhe Mülleimer:
35,5 cm
Breite Mülleimer:
29 cm
Durchmesser Mülleimer:
28,5 cm
Gewicht netto:
1,7 kg
Gewicht brutto:
2,1 kg
Länge verpackt:
29,8 cm
Breite verpackt:
30 cm
Höhe verpackt:
36,6 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
3555-101
ab € 33,33*
Ähnlich
Hailo
3659-001
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.