Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
Transportwagen aus Leichtmetall, abklappbare Längswand, 1050 Liter, mit Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-150533
Hersteller:
Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
220350834
EAN/GTIN:
4260257922708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
mit stufenlos absenkbarer oder abklappbarer Längswand
erleichtern das Be- und Entladen
355 Liter
Innenmasse: 900 x 495 x 800 mm
Tragkraft: 250 kg
totale Höhe: 985 mm
Rad ø 125 mm
Gewicht: ca. 24 kg
650 Liter
Innenmasse: 1250 x 645 x 800 mm
Tragkraft: 250 kg
totale Höhe: 985 mm
Rad ø 125 mm
Gewicht: ca. 30 kg
1050 Liter
Innenmasse: 1250 x 700 x 1200 mm
Tragkraft: 300 kg
totale Höhe: 1430 mm
Rad ø 160 mm
Gewicht: ca. 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Ausführung:
mit abklappbarer Längswand
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Deckel:
Ja
Behältervolumen:
1050 l
Aussenlänge:
1280 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
730 mm
Aussenhöhe:
1430 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
46 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
150533
,
150533-SW81
,
Alu-Kastenwagen
,
Montagewagen
,
Tischwagen
,
Pritschenwagen
,
Etagenwagen
,
Gepäckkarre
,
Gepäckwagen
,
Transportwagen
,
Rollwagen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,16*
€ 806,75*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,30*
€ 807,25*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,16*
€ 825,51*
Lager 2011
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,23*
€ 914,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.050,21*
€ 1.134,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,51*
€ 1.350,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,56*
€ 1.342,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,18*
€ 1.300,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,33*
€ 1.273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,21*
€ 1.249,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zylinderschloss für Transportbox, 2 Stück
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen