Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, natur, 300 ml, ø 67,5 H 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153516
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420500
EAN/GTIN:
     4007228701548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 300 ml
weithalsflasche
  • Material: lebensmittelbeständiges Polyethylen (LD-PE)
  • naturfarben
  • chemikalienbeständig
  • vielseitige Anwendungszwecke
  • ideal zur Aufbewahrung von Proben etc.
  • erhältlich in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
0.3 l
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
128 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
68 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
128 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsflasche
Durchmesser:
68 mm
Inhalt:
0,3 l | 300 ml
Farbe:
natur
Ausführung:
chemikalienbeständig
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Weithalsflasche
Typ:
Weithalsflasche, 0,3 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Gefahrstofftyp:
Flüssigkeiten
Temperaturformbeständigkeit bis:
95 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
0.04 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche hünersdorf, 153516, 153516-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,51*
6 Tage
270
30
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,68*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,34*
€ 4,64*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,97*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,41*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.