Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 300 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-420500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420500
EAN/GTIN:
     4007228701548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
weithalsflasche

Weithalsflaschen 300 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=67,5 mm / Höhe h=128 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 30,8 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
68
Breite (mm):
68
Höhe (mm):
128
Volumen in L:
0,30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,48*
Lager 724
270
30
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,33*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 5,01*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,37*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,18*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.