Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Stecktafel PV SET, 7+1/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162233
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET3
EAN/GTIN:
     4016946210157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
  • 7 + 1 Spalten a'  35 Schlitze
  • als Wochen-, Monats- und Grossprojekt-Planer einsetzbar


inkl. Zubehör:

  • 1 Satz Verbindungsprofil,: 780 x 474 mm
  • 600 Karten, Grösse 2, je 100 Karten (weiss rot, gelb, orange, grün), 100 Karten in Grösse 1, 8 Kartenhalterungen


Planen Sie Ihre Termine und Projekte mit T-Steckkartentafeln. Die Tafeln und die ausgefüllten T-Karten gewährleisten einen umfangreichen Überblick über die geplanten Projekte. Die T-Karten bieten viel Platz für Zusatzinformationen und sind einfach sowie schnell zu beschriften und können zu jeder Zeit ausgetauscht werden. Die T-Kartenspalten sind Module und können individuell an die Aufhängevorrichting montiert werden. Eine Kunststoff-Steckleiste mit weissen Einsteckstreifen zur Beschriftung ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Monatsplanung, An - und Abwesenheitsplanung, Wartungsarbeiten, Gebraucht- und Neuwagenübersicht, Auftragsplanung, Objektvermietung und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
780 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 600 Karten in versch. Farben und Grössen, 8 Kartenhalterungen, 1 Satz Verbindungsprofil
Gewicht:
2,37 kg
Breite:
474 mm
Länge:
474 mm
Anzahl Fächer:
245 Stk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
49
€ 4,95*
ab € 56,92*
€ 75,00*
€ 5,50*
ab € 55,27*
€ 75,01*
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,96*
€ 75,02*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 57,48*
€ 75,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,79*
€ 79,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,53*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,26*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,35*
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.