Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
T-Kartentafel, 7 Träger, 35 Schlitze, Index, Kunststoff,für T-Karten Gr.1+2,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PV-SET3
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET3
EAN/GTIN:
     4016946210157
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
FRANKEN T-Kartentafel. 7 Träger, 35 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 280 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 35 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 35 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 700 T-Karten Größe 2: 200 in weiß, je 100 in gelb, orange, hellblau, hellgrün, 200 in rot, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1. Material: Kunststoff. Format: 474 x 878 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
7 Täger, 35 Schlitze. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 280 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 35 Schlitzen für T-Karten Größe 2 und 1 Indexspalte mit 35 Schlitzen für T-Karten Gr. 1.
Tafel magnethaftend:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, 700 T-Karten Größe 2: 200 in weiß, je 100 in gelb, orange, hellblau, hellgrün, 200 in rot, 100 T-Karten Größe 1 in weiß, 7 T-Kartenhalter für Größe 2, 1 T-Kartenhalter Größe 1
Material des Rahmens:
Kunststoff
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel beschreibbar:
Nein
Anzahl der Planungsfelder:
280
Farbe des Rahmens:
grau
Ausführung der Modularität:
7 Träger
Höhe der Tafel:
87,8
Breite der Tafel:
47,4
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,69*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,35*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.