Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativdrehtafel lack. 1000x1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166885
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC902
EAN/GTIN:
     4016946221818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Dieses mobile Whiteboard der U-Act!Line--Serie von Franken ist lackiert und doppelseitig nutzbar. Es verfügt über 4 Rollen, lässt sich um 360-° drehen und überzeugt mit seiner umweltschonenden Fertigung.

Das mobile Whiteboard aus der Franken U-Act!Line- weist eine beidseitig lackierte Oberfläche auf. Der Hersteller setzt bei der Fertigung auf recycelbare und organische Materialien. Gleichzeitig bietet das dreh- und schwenkbare Whiteboard eine lange Haltbarkeit und ein attraktives Design.

Die doppelseitige Schreibtafel ist auf einem mobilen Stativ mit 4 Rollen befestigt. Zwei dieser Rollen lassen sich feststellen. Somit wird ein komfortabler Transport von Raum zu Raum ermöglicht. Das Modell ist mit einer integrierten Ablageschale für Tafel-Marker ausgestattet.

Bei uns steht Ihnen das mobile Whiteboard der U-Act!Line--Serie von Franken in verschiedenen Grössen zur Auswahl.

Weitere Details:

Recycelte und organische Materialien

Doppelseitig lackiert

360-° horizontal drehbar

Robustes und mobiles Gestell mit 4 beweglichen Rollen (2 davon sind feststellbar)

Integrierte Ablageschale

Material Rahmen: jeweils Metall

Farbe Rahmen: jeweils Hellgrau

In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
1500 x 1000 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Fahrgestell
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
nein
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
silberfarbig eloxiert
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
17 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
1500 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, 166885, 166885-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 222,15*
€ 284,22*
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 284,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 284,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 239,72*
€ 293,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 260,97*
€ 335,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.