Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Lexmark Toner C2320, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174685
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     102058
EAN/GTIN:
     734646667081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Druckergebnisse in bester Qualität müssen nicht teuer sein! Das ansehnliche Lexmark-Tonersortiment für Laserdrucker und Kopierer verschiedener Marken überzeugt sowohl durch leuchtende, kraftvolle Farben als auch mit schnellen und effizienten Schwarz-Weiss-Drucken.

Geeignet für folgende Drucker und Multifunktionsgeräte:

C2325dw, -2425dw, -2535dw, MC2325adw, -2425adw, -2535adwe,

-2640adwe

Weitere Details:

  • Reichweite: ca. 1000 Seiten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
1000
Kapazität ca./ Seiten:
1000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
1000
kompatibel zu:
Lexmark C2320 (C2320K0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, 174685, 174685-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 7,50*
ab € 56,63*
€ 70,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 56,03*
€ 70,56*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 56,92*
€ 70,68*
€ 5,95*
ab € 57,32*
€ 70,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,27*
€ 94,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 198,46*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 261,85*
Ähnlich
Lexmark
C2320C0
ab € 51,40*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,41*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,31*
Ähnlich
Lexmark
C232HC0
ab € 87,17*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 86,65*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 86,80*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 86,78*
Ähnlich
Lexmark
C242XY0
ab € 102,27*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 35,89*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 40,97*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 32,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.