Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Lexmark Toner C232H, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174690
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     102063
EAN/GTIN:
     734646667098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Geeignet für folgende Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte:

C2325dw, -2425dw, -2535dw, MC2325adw, -2425adw, -2535adwe, -2640adwe

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Kapazität ca./ Seiten:
2300
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
2300
kompatibel zu:
Lexmark C232H (C232HC0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, 174690, 174690-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 87,17*
€ 109,10*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 87,54*
€ 109,15*
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 88,25*
€ 109,18*
€ 5,95*
ab € 88,38*
€ 109,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,96*
€ 144,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 198,46*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 261,85*
Ähnlich
Lexmark
C2320C0
ab € 51,40*
Ähnlich
Lexmark
C2320K0
ab € 56,03*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,41*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,31*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 86,65*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 86,80*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 86,78*
Ähnlich
Lexmark
C242XY0
ab € 102,27*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 35,89*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 40,97*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 32,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.