Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Mylar, A4, 6 Taben blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180181
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100168
EAN/GTIN:
     5902812221442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister

weisser Karton (160 g/qm)
für DIN-A4-Formate
folienverstärkter Lochrand
Deckblatt individuell beschriftbar

Weitere Informationen:
Registertyp:
Farben
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
6 Taben, blanko
Taben:
6 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, kartonregister blanco 6-tlg, blanko register, blankoregister 6teilig, 180181, 180181-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Zahlenregister, Ordnertrennblatt, Kartontrennblätter, Ordnerzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,18*
9 Tage
139
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,26*
1
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 2,31*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,39*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,33*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Esselte
100169
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.