| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN4406209 Herst.-Nr.: 44062-09 EAN/GTIN: 4013951010918 |
| |
|
| | |
| - Trennblatt EASY RIP
- Material: Kraftkarton
- Mit Linienaufdruck
- Mit mikroperforierten Taben
- Für Register bis zu 20 Blatt
- Mit Universallochung
- Für Format A4
- Größe (B x H): 240 x 300 mm
- Trennblatt in Farbe Chamois
- Aufdruck in Farbe Schwarz
- 10 Blatt/P
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Perforation | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Farbe: | chamois | Farbname: | chamois | Länge: | 300 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papiergewicht: | 210 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 44062, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 1,83* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,92* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 27,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|