Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, DIN C4, ohne Fenster, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180314
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     286000
EAN/GTIN:
     4003928286002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität
  • praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck


und FSC-Logo

  • sehr hoher Weisse Grad
  • verlängerte Mundklappe
  • wiederverschliessbare Vorratsbox mit Designdruck
  • VE-Inhalt (Stück): 250
  • Gewicht: 120 g/qm


Formate:
C4: 324 x 229 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
ohne Fenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen selbstklebend, briefumschlag c4, 180314, 180314-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, din c6, Couverts, din b4, din lang, din c5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
41
€ 5,87*
ab € 23,74*
€ 31,97*
€ 5,50*
ab € 26,21*
€ 36,38*
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,38*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 28,00*
€ 37,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cygnus Excellence
226000
ab € 17,32*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,78*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123544
ab € 18,84*
Sonstiges
MAILmedia
30123535
ab € 11,19*
Sonstiges
Cygnus Excellence
296000
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.