Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 Haftklebung 120g weiß 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430593
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30007247
EAN/GTIN:
     4003928286002
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format C4. Größe: 229 x 324 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 120 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
46
€ 5,87*
ab € 23,70*
€ 32,18*
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,46*
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 37,55*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 27,88*
€ 37,55*
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
206000
ab € 17,72*
Sonstiges
Cygnus Excellence
216000
ab € 14,69*
Sonstiges
Cygnus Excellence
226000
ab € 17,37*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,69*
Sonstiges
Cygnus Excellence
296000
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.