Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel Wandsortierer, PP, A4 hoch, 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180372
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00001WA-SORT. A4 HO GRAU
EAN/GTIN:
     4052301002579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel

Ablage- und Präsentationssystem zur Aufnahme von Formularen, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelegen etc. Ideal auch für die Ordnung in Betrieben, Büros, Besprechungsräumen oder Fertigungshallen. Hergestellt aus grauem PP, 0,8 mm stark. Inklusive Montagebeutel für die Wandbefestigung, alternativ kann dieses System auch an jede Tür gehängt werden (Halterung für Türfixierung liegt bei).

  • 6 Fächer
  • Masse: H 900 x B 340 mm
  • DIN A4 quer
  • Sichtrand: 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
900 mm
Format:
hoch
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1,22 kg
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, eichner werkstattplaner 6 fächer, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, 180372, 180372-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Planungstafel, Tafel, Urlaubsplantafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 51,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 56,04*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 47,98*
€ 63,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 67,30*
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00003 4052301002555
ab € 30,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9089-00001
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.