Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
LEITZ- Überbreite Kunststoffregister, Zahlen-Register, Zahlen 1-6, Nr. 1292
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-181505
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12920000
EAN/GTIN:
4002432358441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Durch die Transparenz des Registers ist die Unterlage hinter dem Registerblatt per PC beschriftbar.
Farbe: Transparent mit farbigen Taben
aus hochwertiger Polypropylen-Folie
Masse: B 245 x H 305 mm
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Leitz Nr.:
1292
Taben:
6 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
305 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Register:
1 - 6 (6-tlg.)
Breite:
245 mm
... >
Ordner Zubehör
>
Register, Trennblätter
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
leitz kunststoffregister a4
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
181505
,
181505-SW81
,
Trennlaschen
,
Trennblätter
,
Register
,
Ordnerzubehör
,
PP-Register
,
farbige Trennblätter
,
Trennregister
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,80*
Lager 467
10 Tage
394
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 4,88*
Lager 1682
1 Tag
465
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,95*
Lager 690
1 Tag
394
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,95*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, weiß
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Herma
10009
ab € 6,31*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,25*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 63,5 x 46,6 mm, permanent haftend
Herma
4265
ab € 16,55*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4479
ab € 16,33*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Video-Etiketten A4, 78,7 x 46,6 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Papierregister A-Z, A4, volle Höhe, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12010085
ab € 1,52*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Papierregister Blanko, A5 quer, Papier, 12 Blatt, grau
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Leitz
12300085
ab € 0,90*
Zubehör
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen