Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Kunstoffregister mit Fenstertaben, DIN A4, 5 Blatt, Nr.1271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182079
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12710085
EAN/GTIN:
     4002432341535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register aus stabiler PP-Folie, 0,12 mm Stärke
  • beschriftbares Deckblatt aus Karton 250 g/qm
  • Universallochung
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Registertyp:
blanko
Farbe:
grau
Ausführung:
Deckblatt aus Karton
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Leitz Nr.:
1271
Taben:
5 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
238 mm
Register:
5-tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,58*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,68*
1 Tag
2590
10
€ 4,95*
ab € 2,697*
€ 5,175*
1
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 5,66*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.