Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Kunststoffregister Leitz A4 Überbreite blanko 1271 (GRAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-1271-08
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12710085
EAN/GTIN:
4002432341535
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Kunststoffregister Leitz A4 Überbreite blanko 1271 (GRAU)
A4 Überbreite, blanko, 5-teilig, PP, grau, Pack 10 Stück - Leitz Blanko-Kunststoffregister 12710085 in 1/1 DIN A4 Überbreite (für Prospekthüllen, Taben werden nicht verdeckt) mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton 250 g/m². Material: PP-Folie (0,12mm), Taben: blanko, Teilung: 5-teilig, Farbe: grau, Maße: 29,7x23,8cm (HxB). Lieferung inkl.: auswechselbaren Einsteckschildern zur mehrfachen Verwendung.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Register, Trennblatt
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
leitz kunststoffregister a4
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Leitz
,
Register
,
Trennblatt
,
A4
,
5 Blatt
,
Register Blanko
,
Überbreite Register
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,58*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,68*
Lager 3636
1 Tag
2590
10
€ 4,95*
ab € 2,697*
€ 5,175*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 5,66*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,175*
€ 6,15825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Stück
ab 2480 Stück
€ 3,467*
€ 4,12573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,697*
€ 3,20943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 51,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 17.8x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 6750 St.
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 450 St.
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 88.9x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 300 St.
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x46.6 mm weiß Papier matt 1800 St.
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
HERMA Adressetiketten Premium A4 88.9x46.6 mm weiß Papier matt 1200 St.
Herma
4666
ab € 16,09*
Zubehör
HERMA Video-Etiketten A4 78.7x46.6 mm weiß Papier matt 300 St.
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen