Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ PP 5-tlg. blanko grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ PP 5-tlg. blanko grau
Register A4+ PP 5-tlg. blanko grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12710085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12710085
EAN/GTIN:
     4002432341535
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Plastikregister Blanko, A4+
  • mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung
  • mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 5
  • Format: 238 x 297 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,54*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,55*
€ 3,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,418*
€ 5,125*
7 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 5,17*
1
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,46*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.