Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Kunststoff-Register, blanko, A4 Überbreite, 5-teilig (80127185)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Kunststoff-Register, blanko, A4 Überbreite, 5-teilig (80127185)
LEITZ Kunststoff-Register, blanko, A4 Überbreite, 5-teilig (80127185)
Artikel-Nr.:
     505-80127185
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1271-00-85
EAN/GTIN:
     4002432341535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
LEITZ Kunststoff-Register, blanko, A4 Überbreite, 5-teilig
-------------- für den Markt: D / L / A / CH ---------------
grau, PP, 0,12 mm, inkl. auswechselbaren Einsteckschild-
chen mit Farbrand, mit beschriftbarem Deckblatt aus
Karton (250 g/qm), Premium-Ausführung, Eurolochung,
Maße: (B)238 x 297 mm (1271-00-85)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,56*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,55*
€ 3,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,99*
2 Tage
1990
10
€ 4,95*
ab € 2,687*
€ 5,175*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,25*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.