Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner, für DIN A 4, A-Z, 12 Fächer, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183133
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-01
EAN/GTIN:
     4013951008052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • mit farbigem Griffregister
  • Sortierung alphabetisch, numerisch oder individuell möglich
  • Inhaltsschilder leicht auswechselbar
  • sehr dehnbarer Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
farbiges Griffregister
Sortierung:
numerisch
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Taben:
01. Dez
Verschlussart:
Gummizugverschluss
Material Mappe:
Pressspan
Breite:
230 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, pagna ordnungsmappe 12 fächer rot, faltmappe, fächermappe 12 fächer, 183133, 183133-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Ablagehefter, Mappe, Sammelmappe, Ablagemappe, Aktenablage, Ablage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,13*
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 7,23*
2 Tage
27
1
€ 2,90*
ab € 4,88*
€ 7,64*
8 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,90*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,16*
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.