Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen, Klettverschluss DIN A4, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184031
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-285
EAN/GTIN:
     4052301110007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Aushang-Schutzhülle

Aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreissschutz und extra starkem Pappkern. Sind hochwertig verarbeitet und dienen der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere und kleineren Gegenständen ( z.B. Autoschlüssel, Ersatzteile, Muster usw.).

  • 10 Stück = 1 Paket
  • Grösse: DIN A4/DIN A5
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Mit Klettverschluss
Wasserfest:
Nein
Recyclebar:
Nein
Aufdruck:
ohne
Format:
DIN C4
Fenster:
mit Fenster
Grösse:
DIN A4
Klebung:
haftklebend
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,33*
2 Tage
250
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,36*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,38*
2 Tage
140
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,36*
€ 4,55*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 51,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.