Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Stehsammler WOW 5277, Breite 75 mm,eisblau, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186452
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771051
EAN/GTIN:
     4002432557806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Mappen, Heften, Katalogen, Zeitschriften, Prospekten und Formularen sowie für alles Geheftete und Gebundene, das stehend aufbewahrt werden soll.

  • Aus Polystyrol
  • Fassungsvermögen: 60 mm
  • Vorderseite bis unten offen für den schnellen Zugriff auf den Inhalt
  • Mit Griffloch
  • Masse: B 75 x T 258 x H 312 mm


Hinweis: Gestalten und Drucken von Beschriftungsschildern für Stehsammler unter:
www.leitz-easy-print.com

Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Griffloch:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Rückenbreite:
75 mm
Höhe:
312 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
258 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff leitz, stehsammler leitz, stehsammler kunststoff, 186452, 186452-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,77*
€ 56,71*
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 64,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,51*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,05*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,74*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 41,96*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,89*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,51*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,42*
Zubehör
Leitz
42570051
ab € 3,049*
Zubehör
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,37*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 19,05*
Zubehör
Leitz
24760035
ab € 3,17*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.