Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187375 Herst.-Nr.: A4V1X6.01 SCHWARZ EAN/GTIN: 3660141881936 |
| | |
|
| | |
| Der Paperflow Prospekt-Wandhalter ist die ideale Aufbewahrung für Prospekte im DIN A4-Format. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen steht die Halterung wahlweise mit sechs Fächern im Hoch- und sechs Fächern im Querformat zur Verfügung. Weiterhin können Sie Modelle mit 2 x 10 Fächern, 25 Fächern oder sogar 2 x 25 Fächern wählen. Die einzelnen Wandhalter sind problemlos miteinander kombinierbar, sodass auch ein grösserer Bereich für die Prospektpräsentation eingerichtet werden kann. Hergestellt aus Polystyrol haben die Fächer eine Fülltiefe von wahlweise 6, 10 oder 15 Millimetern. Der Prospekthalter lässt sich sehr einfach mit Schrauben an der Wand montieren. Weitere Details:
- Format: DIN A4
- Fächer wahlweise: 6 Fächer hoch, 6 Fächer quer, 2 x 10 Fächer, 25 Fächer oder 2 x 25 Fächer
- Miteinander kombinierbar
- Material: Polystyrol
- Fülltiefe: 6, 10 oder 15 mm
- Anbringung mit Schrauben
- Farbe: Schwarz oder Grau
Weitere Informationen: | | Fachtiefe: | 15 mm | Farbe: | schwarz | Farbe Prospektfächer: | schwarz | Format Fächer: | DIN A4 | Höhe: | 712 mm | Material Rahmen: | Polystyrol (PS) | Gewicht: | 2 kg | Breite: | 236 mm | Tiefe: | 83 mm | Anzahl Fächer: | 6 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, dokumenten sortiertafel, wandprospekthalter acryl, 187375, 187375-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Pinnwandtafel (Multifunktion) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 45,25* | € 62,16* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,24* | € 68,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 52,48* | € 69,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,76* | € 72,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,87* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|