Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-187797 Herst.-Nr.: 3-48615 EAN/GTIN: 4026700486155 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Heissklebepistole Creative LOW MELT 110-°C von UHU gelingen professionelle und saubere Klebearbeiten auf praktisch allen Materialien wie etwa Holz und Metall und Glas. Dies gilt auch für hitzeempfindliche Materialien wie Styropor- und Weich- PVC. Diese Heissklebepistole zeichnet sich durch eine besonders kurze Aufheizzeit aus. Die verringerte Schmelztemperatur von lediglich ca. 110-°C sogt für zusätzliche Sicherheit im Einsatz. Bei uns erhalten Sie die TÜV/GS geprüfte Heissklebepistole Creative LOW MELT 110-°C von UHU in unterschiedlichen Ausführungen und inklusive 4 passenden Low Melt 110-°C Klebepatronen in Ovalform. Weitere Details: Dank geringer Schmelztemperatur von lediglich ca. 110-°C besonders sicher Geeignet für nahezu alle Materialien, z.B. Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder, Textilien, Kunststoff, Styropor- und PVC Verwendung nur mit den ovalen Low Melt 110-°C Klebepatronen Kurze Aufheizzeit Inkl. 4 ovalen Low Melt 110-°C Klebepatronen TÜV/GS geprüft In verschiedenen Ausführungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Watt: | 40 | Geeignet für: | Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder, Textilien, Kunststoff, Styropor, PVC | Inhalt: | 50 g | Nachfüllbar: | Ja | Ablösbar: | Nein | Lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, heißklebepistole 11 mm, 187797, 187797-SW81, Klebstoff, Kleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,11* | € 31,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 22,95* | € 31,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 24,72* | € 32,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,55* | € 34,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,59* | € 41,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|