Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Trolley 75 FH, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191560
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3796-10
EAN/GTIN:
     4005546301761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Mobiler Computer- Tisch mit 2 Böden und einer herausziehbaren Tastaturablage.
Die Tastaurablage ist höhenverstellbar zwischen 550 und 630 mm.

  • Monitorablage: B 750 x T 534 mm
  • Tastaturablage: B 588 x B 420 mm
  • Bodenplatte: B 610 x T 272 mm
  • Gesamt: B 750 x T 534 x H 770 mm


System Computer Trolley
Gefertigt aus stabilem epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken und 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten. Erhältlich in 2 Farbvarianten (grau und silber/ Buche-Dekor).
Passend dazu optional anbaubarer CPU- Halter sowie Multifunktions- und Druckerwagen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Tastaturablage höhenverstellbar
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Höhe max. Tastaturauszug:
630 mm
Anzahl Ablageebenen:
1
Farbe Fachböden:
grau
Material Fachböden:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe Tastaturauszug:
420 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
grau
Tiefe:
534 mm
Höhe min. Tastaturauszug:
550 mm
Anzahl Rollen:
4 Stk
Breite Tastaturauszug:
588 mm
Höhe:
770 mm
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
534 mm
Breite:
750 mm
Tastaturauszug:
Ja
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Terminaltisch, sitz-steh-schreibtisch grau, sitz steh schreibtisch, pc-station durable, 191560, 191560-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische, Computer-Schreibtisch, Computerzubehör, Computer-Fahrtisch, Computerarbeitsplatz, PC, Computer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,45*
€ 195,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,42*
€ 195,94*
€ 6,78*
ab € 159,95*
€ 196,94*
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 207,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,19*
€ 250,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
372010
ab € 238,53*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 185,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.