Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, Rollladen Blätter, Höhe 2040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193432
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     10276
EAN/GTIN:
     3660141939989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motivordner
Schulordner
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
  • Rollläden bedruckt
  • Indiividuell bedruckte Rollläden auf Anfrage
  • Rollläden mit 15 mm Polystyrol-Lamellen, die sich komplett in die Inntenteile schieben lassen
  • Korpus aus High-Impact-Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Korpus: weiss
  • inkl. 4 Metallfachböden
  • abgerundete Kante und polierte Top-Auflage
  • integrierte, verdeckte Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln
  • Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile
  • Innenmasse: B 860 x T 375 mm
  • Aussenmasse: B 1100 x T 415 x H 2040 mm


Bedruckte Rollladenschränke sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
gemusterte Türen
Material Türen:
Polystyrol (PS)
Material Fachböden:
Polystyrol (PS)
Material Korpus:
Polystyrol (PS)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Griffmulde
Tiefe:
415 mm
Farbe Korpus:
weiss
Motiv:
Blätter
Aussenbreite:
1100 mm
Farbe Rollladen:
grün
Aussenhöhe:
2040 mm
Material Rollladen:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, 193432, 193432-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 486,20*
€ 602,22*
Frei Haus
ab € 712,53*
€ 825,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 735,97*
€ 849,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,63*
€ 977,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,16*
€ 941,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,75*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,48*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,71*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,44*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,43*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,43*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,63*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,78*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,16*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,91*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,53*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,46*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,40*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,46*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.