Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 3300, mit Keilspitze, 10teilig, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20756
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3300999
EAN/GTIN:
     4004764432776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker farbsortiert keilsp...
permanent marker
  • zur Beschriftung von fast allen Oberflächen
  • permanent, licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • Alugehäuse
  • nachfüllbar
  • mit Keilspitze
  • Strichbreite: 1 - 5 mm
  • wahlweise 1 oder 10 Stück in einer Farbe, 4teilig farbig sortiert (schwarz, rot, blau und grün) oder 10teilig farbig sortiert in 10 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
VE:
10er-Set
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
01. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20756, 20756-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 21,26*
€ 4,75*
ab € 14,77*
€ 21,27*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 22,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 22,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,66*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-3300N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,92*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,95*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25010
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25006
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-T25009
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.