Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel, Edelstahl, 1465 x 965 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29866
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     MA10M
EAN/GTIN:
     4260336540595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Ganz gleich, ob Sie sich für ein quadratisches oder rechteckiges Modell entscheiden, ein Edelstahl-Magnettafel von Edelstahlprodukte Reinsch sieht toll aus und ist zu alledem noch unglaublich praktisch!
Sie suchen nach einem alternativen Ablagesystem, wollen wichtige Informationen für alle zugänglich machen oder schlicht und einfach Postkarten, Konzerttickets und die Zeichnungen Ihrer Kinder dekorativ an die Wand bringen Dann ist die Edelstahl-Magnettafel von Edelstahlprodukte Reinsch wie für Sie gemacht! Es ist ein wahrer Blickfang und gleichzeitig auch noch ein Organisationstalent '“ sowohl im privaten Haushalt als auch im Büro.

  • gebürstete Edelstahl-Oberfläche
  • im Quer- und Hochformat nutzbar
  • Seiten 8-fach gekantet
  • inklusive Wandbefestigungs-Material
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Nein
Farbe:
silber
Masse B x H:
1465 x 965 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Trocken abwischbar:
Nein
Tiefe:
13 mm
Drehbar:
Nein
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Edelstahl
Ablageschale:
Nein
Höhe:
965 mm
Gewicht:
11,69 kg
Breite:
1465 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet board, 29866, 29866-SW81, memoboard, Edelstahlmagnetboard, Weisswandtafel, Planungstafel, Magnetboard Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,10*
€ 230,27*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,53*
€ 281,34*
Frei Haus
ab € 226,53*
€ 286,27*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 299,92*
€ 371,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,46*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.