Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuh Dondra, mit PU Mikroschaum-Beschichtung, 12 Paar, Grösse XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309355
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11669 RAL 7023 GRAU
EAN/GTIN:
     4012677116690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Die HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuhe Dondra überzeugen mit der hohen Schnittschutzklasse 5/3 und der griffsicheren PU Mikroschaum-Beschichtung. Geliefert wird der HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuh zu jeweils 12 Paar je Verpackungseinheit.
Die silikonfreien HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuhe lassen sich in vielen Bereichen einsetzen. Dazu zählen die Automobilindustrie und die Leder- und Papierindustrie ebenso wie die Lebensmittelverarbeitung oder Bereiche im Handwerk, in der Glas- und Holzindustrie oder im Maschinen- und Werkzeugbau. Auch im Umgang mit Verpackungen oder scharfkantiger weisser Ware bieten die Handschuhe aus schnittfestem HPPE-Garn mit Nylon mit Glasfaseranteil, 13G, gut schützende Eigenschaften bei voller Griffkontrolle. Die neuartige Polyurethan-Dispersion-Mikroschaum-Beschichtung wird auch hohen Schnittschutzanforderungen gerecht. Eine gute Wärmeableitung sorgt dafür, dass Sie in den Handschuhen nicht schwitzen. Mit der optimierten Kontur-Passform der Finger und der hohen Flexibilität lässt sich komfortabel arbeiten, ohne die Hände frühzeitig zu ermüden. Waschbar bis 40-° Celsius, lassen sich die HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuhe Dondra mit DMF-freier PUD-Beschichtung gut reinigen und immer wieder einsetzen.
Weitere Details:

  • HPPE-Schnittschutz-Strickhandschuhe Dondra
  • Mit PU-Mikroschaum-Beschichtung
  • Schnittfestigkeit nach Schnittschutzklasse 5/3
  • Passformgerechte Fingerkontur
  • Silikonfrei und waschbar bis 40-° Celsius
  • Lieferumfang: 12 Paar je Packungseinheit im Polybeutel
  • Material: HPPE-Garn mit Nylon mit Glasfaseranteil, 13G
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema®
Grösse:
XL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, 309355, 309355-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
245
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 42,88*
€ 56,61*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 86,01*
€ 108,68*
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 123,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,68*
€ 129,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 86,01*
€ 102,35
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,1675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 658
ab € 32,05*
Ähnlich
Sänger
11 664
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.