Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Freiarmregal, Grundfeld, einseitig, 300 mm Fachbodentiefe, 750 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34106
Herst.-Nr.:
     8818
EAN/GTIN:
     4044917315105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Einseitige Komplett-Regale als Grund- oder Anbaufeld erhältlich.

Die Variabo-Freiarmregale sind ideal für das übersichtliche Aufbewahren und Archivieren von Unterlagen und Akten und bieten schnellen Zugriff auf die gesammelten Werke. Die Fachbodeneinheiten können mit einem einzigen Handgriff ausgewechselt und umgesetzt werden. Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern kann jede Raumlänge optimal genutzt werden. Alle Regalteile sind aus stabilem Stahl, der mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen ist.

weitere Details:

  • Die Variabo-Freiarmregale gibt es in einheitlichem Farbton: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Breite je Regalwand = Nennbreite + 30 mm
  • Tiefe = Fachbodentiefe
  • Böden: 5

Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Böden:
5
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
780 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
780 mm
Typ:
Grundfeld
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Freiarmregal, Freiarmregal Bürobedarf, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, 34106, 34106-SW81, Ordnerarchiv, Regal, Büroregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 294,93*
€ 377,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 432,79*
€ 509,01*
Frei Haus
ab € 494,04*
€ 580,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,95*
€ 569,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 13,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 38,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 39,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 26,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 27,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 30,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8863
ab € 56,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8819
ab € 238,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8921
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.