Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautheke 45-°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35072
Herst.-Nr.:
     3991
EAN/GTIN:
     4044917416062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch

Damit kann die Einzeltheke beliebig rechts oder links erweitert und zu einem grosszügigen Rondell ausgebaut werden. Zur Erweiterung wird einfach der Stützfuss der Anbauelemente mit einer Stützwange der Einzeltheke getauscht und die Thekenteile werden aneinander verschraubt. An der Stahlblende können praktische Prospekthalter und Plakattaschen angebracht werden. Stabile Stahlkonstruktion in Alusilber. Arbeits- und Ablageplatten in Buche-Dekor, Frontblende aus Stahlblech in Alusilber mit Lochungen.

45-°: B 1180 x H 1150 x T 700 mm

gerade: B 1160 x H 1150 x T 700 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
45°
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Tiefe:
700 mm
Elektrifizierbar:
Nein
Material Platte:
Spanplatte
Typ:
Anbautheke 45°
Höhe:
1150 mm
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Breite:
1180 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 385,07*
€ 5,50*
ab € 325,07*
€ 396,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 327,46*
€ 418,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,68*
€ 432,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 445,20*
€ 525,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,09*
€ 624,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,06*
€ 601,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 319,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3993
ab € 273,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3990
ab € 356,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 376,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,15*
Zubehör
k.A.
3047
ab € 308,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.