Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Empfangstheke
>
Anbautheke
>
Artikel
Kompakt Theke 45°, Anbau, HxBxT: 1150 x 1180 x 700 mm | GK0131
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GK0131
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
3991
EAN/GTIN:
4044917416062
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Kompakt Theke 45°, Anbau, HxBxT: 1150 x 1180 x 700 mm | GK0131
Kompakt Theke
Theke 45°
Anbaueinheit
HxBxT: 1150 x 1180 x 700 mm
Platte: Buche-Dekor
Front: Alusilber
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Korpusfarbe:
alusilber
Dekorfarbe:
Buche
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
1150x1180x700
Ausführung:
Bogen 45°
... >
Büro
>
Empfangsmöbel
>
Kompakt-Theke
Weitere Suchbegriffe:
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwand
,
Koffer-Theke
,
Koffertheke
,
Promotion-Theke
,
Promotiontheke
,
Stehtheke
,
Werbe-Theke
,
Werbetheke
,
empfangstheke kerkmann
,
lochplatte
,
empfangstheke anbau
,
empfangstheke buche
,
empfangstheke
,
Theke
,
Büro-Möbel
,
Empfangsbereich
,
Büro-Einrichtung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 385,07*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 325,07*
€ 396,71*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 327,46*
€ 418,66*
Lager 261
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,68*
€ 432,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 445,20*
€ 525,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbautheke gerade
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 319,80*
Zubehör
Anbautisch 45-°
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3993
ab € 273,71*
Zubehör
Einzeltheke 45-°
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3990
ab € 356,86*
Zubehör
Einzeltheke gerade
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 376,83*
Zubehör
Kerkmann Plakattasche 44694700 A1 für Infoständer
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,71*
Zubehör
Kerkmann Prospektfach 44694000 A4 für Infoständer 2 St./Pack.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Kerkmann Prospektfach 44694100 DL für Infoständer 2 St./Pack.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,15*
Zubehör
Theke Genua CONTAINER T600 BUCHE (NORM) Rollcontainer (3 Schubladen,
k.A.
3047
ab € 308,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen