Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400498)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400498)
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400498)
Artikel-Nr.:
     505-71400498
Herst.-Nr.:
     51583811
EAN/GTIN:
     4044917181809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)700 x (T)400 x (H)2.200 mm
(51583811)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 301,34*
€ 372,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 306,81*
€ 395,68*
€ 4,95*
ab € 439,90*
€ 522,01*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 131,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5855
ab € 139,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5856
ab € 145,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 364,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5840
ab € 402,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 212,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5831
ab € 240,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5832
ab € 270,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 204,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.