Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, 2200 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36922
Herst.-Nr.:
     5855
EAN/GTIN:
     4044917182202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
36922
36922-SW81
Lagerregale Zubehör
Wannenbodenregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,22*
€ 179,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 149,83*
€ 197,18*
€ 4,95*
ab € 196,59*
€ 242,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 292,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 130,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5856
ab € 145,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5838
ab € 302,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 361,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5840
ab € 402,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 211,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5831
ab € 241,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5832
ab € 267,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 205,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.