Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku Ladeschrank Basic, Feuerwiderstand F60, 4-fach Steckdose 3500 W, Stromlos-Schaltung, Rauchmelder, Lüftung, Schloss B 800 x T 660 x H 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463935
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11342
EAN/GTIN:
     4052886425060
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank

Im CEMO Akku Ladeschrank Basic versorgen Sie mehrere Lithium-Akkus gleichzeitig, zügig und sicher mit neuem Strom. Hierfür sorgt die integrierte Vierfach-Steckdose mit einer Leistung von 3500 Watt. Der Schrank mit farblich in Grau gehaltenem Korpus und zweiflügeliger, abschliessbarer und orangefarbener Tür bietet Ihnen dank verschiedener hochwertiger Ausstattungsmerkmale optimalen Schutz vor Brandgefahren.

So liegt die entsprechend den Vorgaben der Materialprüfungsanstalt (MPA) in Anlehnung an die DIN EN 1363-1 geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit des Batterieladeschranks bei über 60 Minuten. Zudem besteht er aus nicht brennbaren und feuerfesten Baukomponenten und verfügt über spezielle Brandschutzdichtungen, öffnungen mit einem kaltrauchdichten Verschlusssystem und einen Rauchmelder. Während des Ladeprozesses übernimmt ein integrierter Ventilator die Wärmeabfuhr aus dem Schrankinneren.

Im Falle der Hitzeentwicklung oder der Türöffnung während des Ladeprozesses erfolgt ein automatischer Abbruch der Stromzufuhr (Stromlos-Schaltung).

Die Aussenmasse des Akku Ladeschranks Basic von CEMO belaufen sich auf B 800 x T 660 x H 520 mm, die Innenmasse betragen B 730 x T 530 x H 450 mm. Er wiegt ungefähr 106 kg.

Als optionales Zubehör sind eine feuerfeste Kabeldurchführung sowie ein praktisches Stapelfuss-Set verfügbar.

Ausführung und Ausstattung:

  • Hochwertiger Akku Ladeschrank
  • MPA-geprüfte Feuerwiderstandsklasse F60
    • hochfeuerhemmend in Anlehnung an DIN EN 1363-1
    • leistet Feuer mehr als 60 Minuten lang Widerstand
    • nicht brennbare, feuerfeste Baukomponenten
    • spezielle Brandschutzdichtungen
  • Stromversorgung der gelagerten Akkus mittels integrierter 4-fach Steckdose (3500 W/ 16 A)
  • Automatischer Abbruch der Stromzufuhr (Stromlos-Schaltung) bei Hitzeentwicklung oder Türöffnung während des Ladens
  • Rauchmelder
  • Integrierter Ventilator zur kontinuierlichen Belüftung des Schrankinneren
  • Kaltrauchdichte öffnungsverschlüsse
  • 2-flügelige, abschliessbare Tür
  • Feuerfeste Kabeldurchführung sowie Stapelfuss-Set als optionales Zubehör erhältlich

Verwendungszweck:

  • Sicheres und zügiges Aufladen mehrerer Lithium-Akkus bzw. Batterien gleichzeitig

Weitere Details:

  • Farbe Korpus: grau
  • Farbe Tür: orange
  • Innenmasse: B 730 x T 530 x H 450 mm
  • Aussenmasse: B 800 x T 660 x H 520 mm
  • Gewicht: ca. 106 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abschliessbar:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
F60
Anzahl Türen:
2
Höhe:
520 mm
Gewicht:
106 kg
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
grau
Tiefe:
660 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.860,95*
€ 2.138,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.954,62*
€ 2.153,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.966,88*
€ 2.169,45*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.962,88*
€ 2.172,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.426,65*
€ 2.656,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,90*
€ 3.161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,34*
€ 3.134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.529,97*
€ 3.010,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.473,37*
€ 2.943,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,65*
€ 2.887,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11345
ab € 64,60*
Zubehör
CEMO
11368
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.