Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kunststoffregister, A4 hoch, Zahlen 1-10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48676
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6511-10
EAN/GTIN:
     4005546665580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • aus Polypropylen
  • mit festen, geprägten Taben
  • verschiedene Einteilungen
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Okt
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a4, 48676, 48676-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Monatsregister, Buchstabenregister, PP-Register, Ordnerzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1767
1
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,01*
1
€ 6,78*
ab € 0,63*
€ 1,12*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 0,6888*
€ 1,1244*
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,17*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,87*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,00*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.