Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 700 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49976
Herst.-Nr.:
     3051
EAN/GTIN:
     4030695030514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi- Ascher
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Der robuste Aschereinsatz aus Stahl ist schwarz beschichtet. Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Sieb.
Optional: verzinkter Inneneimer für den Abfallbehälter (siehe Zubehör)
Masse: H 700 x ø 320 mm

  • Gewicht: 8 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 2,1 kg, aus verzinktem Stahlblech


Masse: H 750 x ø 420 mm

  • Gewicht: 13 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 3 kg, aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
rot
Inneneimer:
optional
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
700 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
320 mm
Inhalt:
37,4 l
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 141,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,49*
€ 142,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,40*
€ 142,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 142,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,15*
€ 216,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.