Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Faber-Castell Multimark, 4er-Set, F, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60657
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151304
EAN/GTIN:
     4005401513049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker

Praktisch und vielseitig im Einsatz '“ die Marker des Faber-Castell Multimark 4er Sets überzeugen und begeistern durch die verschiedenen Funktionen, die eine Arbeit mit den Markern komfortabel und einfach gestalten. So verfügen die Stifte über einen Spezialradierer, der auf fast allen glatten Oberflächen radiert. Die Marker des Sets erweisen sich als besonders lichtbeständig und sind je nach Ausführung zudem wasser- und wetterfest. Damit eignen sie sich auch ideal zum Beschriften von CDs. In der Variante als wasserlösliche Ausführung (non-permanent) lässt sich die Markierung auf glatten Oberflächen leicht rückgängig machen.

Weitere Details:

In den beiden Ausführungen verfügbar: Permanent und Non Permanent

Verfügbare Strichstärken: S, F, M

Ideal zum Beschriften von CDs

Besonders lichtbeständig

Mit integriertem Spezialradierer versehen

In verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
permanent
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
4
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Strichstärke:
F mm
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
0,6 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstifte permanent 4er, cd-marker, cd-marker faber castell, 60657, 60657-SW81, Marker, Permanentmarker, Radiergummi, CD-Beschriftung, Schreibgerät (Folienschreiber), Faserschreiber (Folienschreiber)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,16*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,34*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,46*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,55*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151404
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
151421
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151499
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152499
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,92*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,87*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,84*
Zubehör
Faber-Castell
152604
ab € 2,01*
Zubehör
Faber-Castell
152663
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152621
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.