Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C5, Papprückwand und Haftklebung, ohne Fenster, weiss 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-61692
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     3411
EAN/GTIN:
     4011103005881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • DIN C5: 162 x 229 mm
  • ohne Fenster
  • 250 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C5
Gewicht ca. (g/m²):
100
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/m²
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, kartonversandtasche c5 weiß, karton tasche, kartonversandtasche c5, 61692, 61692-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 40,01*
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 48,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.